Motor de motores eléctricos de EE. UU. - 10 HP

Motor de motores eléctricos de EE. UU. - 10 HP

Motor de motores eléctricos de EE. UU. N.° de cat. U7E2D, modelo AD83A, N.° de identificación F11 41072059 024FSTS, 60 Hz, 7,5 hp, 1765 rpm, 208-230/460 voltios, 20,6-19,2/9,6 amperios, 2 fases. 50 Hz: 10 hp, 1440 rpm, 190/380 voltios, 30,4/15,2 amperios, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGM208.
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: AD83A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 20.6-19.2/9.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor de motores eléctricos de EE. UU. - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente