Motor eléctrico de eficiencia premium - 15 HP

Motor eléctrico de eficiencia premium - 15 HP

Motor eléctrico de eficiencia premium, modelo 5N256A, estructura 254T. 230/460 voltios, trifásico 60 hz, 38/19 Amperios. 1.770 rpm, 15 CV., relación 9.311. El S/N de la transmisión por engranajes es IU-09661, modelo P724YSL-254T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME5
  • Fabricante: Premium Efficiency
  • Modelo: 5N256A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Premium Efficiency Electric Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 38/19
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico de eficiencia premium - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente