Motor Eléctrico de Inducción Trifásico Teco (400 HP, 3565 RPM, 2300/4160 V)

Motor Eléctrico de Inducción Trifásico Teco (400 HP, 3565 RPM, 2300/4160 V)

Motor de inducción trifásico Teco/Westinghouse. Tipo: ASHA-PAUW5. Número de gato: P4002. Marco: 5009A. Número de serie: GT.C086646-1. Fuente de alimentación: HP: 400, Voltios: 2300/4160, Amperios: 88,4/48,8, RPM: 3565, Hz: 60, Diseño NEMA: B.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBOD15.30B
  • Fabricante: Teco
  • Número de serie: GT.C086646-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 88.4/48.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5009A
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 3,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Motor Eléctrico de Inducción Trifásico Teco (400 HP, 3565 RPM, 2300/4160 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente