Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company - 30 HP

Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company - 30 HP

Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company. Modelo: COOO. Capacidad nominal: 30 HP, 1800 rpm, 440 V, 1418XL, 60 Hz, trifásico. Longitud del eje: 5-1/2 pulgadas. Diámetro del eje: 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (H10) (ACN89). Motor tipo Breddo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBWW201.5
  • Fabricante: Reuland Electric Company
  • Modelo: COOO
  • Número de serie: 97-6832A-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Likwifier
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 1418XL
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 18.5
  • Altura (pulgadas): 22
  • ACN: 89
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: American Ice Cream Company
Motor eléctrico de servicio Likwifier de Reuland Electric Company - 30 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente