Motor eléctrico Duty Master - 15 HP

Motor eléctrico Duty Master - 15 HP

Motor eléctrico Duty Master, bastidor 254T, 230/460 V, trifásico, 60 hz, 3540 rpm, 15 hp
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JME11
  • Fabricante: Duty Master
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Duty Master
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Duty Master - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente