Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP

Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP

Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP. Modelo: P25G4801A. ID: 41GP25480101G 3 KB. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 47,6/23,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 256T. Tipo: P. Diseño: B. Código: G. Cerramiento: TEFC. Listado UL No: L AG549276. Clase I Grupo DXX. Clase II Grupo FGX. Código de temperatura de funcionamiento: T3C. Diámetro del eje: 1-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1094.6
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P25G4801A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 47.6/23.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 16.5
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico E-Master de bajo consumo Reliance Electric sin usar: 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente