Motor eléctrico Elektrim - 50 CV

Motor eléctrico Elektrim - 50 CV

Motor eléctrico Elektrim de bajo consumo: 50 HP, 1770 RPM, 208-230/460 V, 125-114/57 amperios, trifásico, 60 Hz, marco 326T. Hecho en Polonia.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SRWI02B
  • Fabricante: Elektrim
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Elektrim
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 125-114/57
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Elektrim - 50 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente