Motor eléctrico Elliot Company- (250 HP, 2300/4160 V)

Motor eléctrico Elliot Company- (250 HP, 2300/4160 V)

Motor eléctrico Elliot Company - 250 HP. Especificaciones del motor: 3550 rpm, 2300/4160 V, 55/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Peso: 2800 libras. Rotación: en el sentido de las agujas del reloj. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC805B.
  • Fabricante: Elliot
  • Número de serie: 1219615
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Elliot Company Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3550
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 55/30
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 2800
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Elliot Company- (250 HP, 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente