Motor eléctrico Emerson - 15 CV

Motor eléctrico Emerson - 15 CV

Motor eléctrico Emerson. Modelo: AE52. Número de catálogo H15E2D. N° de identificación L09-AE52-M. Características especiales: CC 030A. Especificaciones del motor: 15 hp, 1770 rpm, 208-230/460 V, 40,7-37,6/18,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: 6. Tipo: FCT. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 3 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750B
  • Fabricante: Emerson
  • Modelo: AE52
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Emerson - 15 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente