Motor eléctrico Emerson sin usar: 15/3,75 HP

Motor eléctrico Emerson sin usar: 15/3,75 HP

Motor eléctrico Emerson sin usar: 15/3,75 HP. Modelo: 6210-2RS-JC3. Número de gato: HKE190F1-C. Especificaciones del motor: 1780/895 rpm, 460 V, 18,6/9,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 284T. Servicio continuo. Clase de aislamiento: F. Código: 6. Temperatura ambiente máxima: 104°F (40°C). Dimensiones totales: 2 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDBC249
  • Fabricante: Emerson
  • Modelo: 6210-2RS-JC3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1780/895
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 18.6/9.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 16.5
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unused
Motor eléctrico Emerson sin usar: 15/3,75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente