Motor eléctrico espartano - 15 CV

Motor eléctrico espartano - 15 CV

Motor eléctrico Spartan: 15 HP, 1180 RPM, 460 V, 18,5 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 284T, servicio severo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1078C
  • Fabricante: Spartan
  • Modelo: CJ5B
  • Número de serie: 6-964074-41 BJ02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico espartano - 15 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente