Motor eléctrico estadounidense - 10 HP

Motor eléctrico estadounidense - 10 HP

Motor eléctrico estadounidense. Modelo: F824. Especificaciones del motor: 10 hp, trifásico. Cuadro: L215T. Clase de aislamiento: FP. Diseño Nema: B. Código: H. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulg. de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 10 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750P
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: F824
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 28.0-26.0/13.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: L215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente