Motor eléctrico estadounidense (15 HP, 1775 RPM, 460/230 V)

Motor eléctrico estadounidense (15 HP, 1775 RPM, 460/230 V)

Motor eléctrico estadounidense. N° de identificación: G11-03009493-GT-01. Número de catálogo: HW15E2E2-C, Cojinete del extremo del eje: 6309-2RS-JC3. Cuadro: 254T. Tipo: FCT. Recinto: TE. Fuente de alimentación: 15 HP, 60 Hz, Voltios: 230/460.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP90
  • Fabricante: U.S Electrical Motors
  • Número de serie: G11-03009493-GT-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 37.0/18.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 14
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico estadounidense (15 HP, 1775 RPM, 460/230 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente