Motor eléctrico estadounidense - 20 HP

Motor eléctrico estadounidense - 20 HP

Motor eléctrico estadounidense. Modelo: R877A. 1785 rpm, 208-230/460 V, 54-49/24,3 A, 60 Hz, trifásico o 20 hp, 1455 rpm, 190/380 V, 60,6/30,3, 50 Hz, trifásico. Longitud del eje: 4-1/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Marco: 256T. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 18 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDG406B
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: R877A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense - 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente