Motor eléctrico estadounidense: 7,5 HP

Motor eléctrico estadounidense: 7,5 HP

Motores eléctricos estadounidenses. 7,5 HP, 1165 RPM, 208-230/460 V, 22,2-20,2/10,1 amperios, trifásico, 60 Hz, TE, estructura 254TC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1078A
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: A972A
  • Número de serie: Y07Y129R312F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1165
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 22.2-20.2/10.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254TC
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense: 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente