Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense de 75 HP, 1780 RPM 60 HZ trifásico 230-460 V, 40 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP03a
  • Fabricante: U.S. Motors Synchrogear
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente