Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense

Motor eléctrico estadounidense de 75 HP, modelo 6212-27-JC3, marco 363727 1775 RPM 230-460 V, 39 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de diámetro.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TGP05a
  • Fabricante: U.S. Motors Synchrogear
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230-460
  • Tamaño del bastidor del motor: 363727
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico estadounidense
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente