Motor eléctrico general- 20 HP

Motor eléctrico general- 20 HP

Motor General Electric- 20 HP. Modelo: 5K284CN6079P. Especificaciones del motor: 20 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 49/24,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 284T. Tipo: K. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: G. Diámetro del eje: 1-7/8 pulgadas. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1102.3a
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K284CN6079P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 49/24.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 284T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 20
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico general- 20 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente