Motor eléctrico general (500 HP, 2400 / 4160 V)

Motor eléctrico general (500 HP, 2400 / 4160 V)

Motor General Electric 2400 / 4160 V- 500 HP. Modelo: 5K811552A158. N/S: AL8401867. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2400/4160 V, 107/62 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8110S. Tipo: K. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC815B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K811552A158
  • Número de serie: AL8401867
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico general (500 HP, 2400 / 4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente