Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)

Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)

Motor General Electric 2400 / 4160 V- 700 HP. Modelo: 5K821052A47. N/S: AL8401866. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2400/4160 V, 154/89 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 8210S. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC830B.
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K821052A47
  • Número de serie: AL8401866
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 700
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2400/4160
  • Amperios de motor: 154/89
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 8210S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 46.5
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico general (700 HP, 2400 / 4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente