Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V

Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V

Motor General Electric 4160 V- 700 HP. Modelo: 5K511AN190M. Número de serie: VC334001. Especificaciones del motor: 3570 rpm, 4160 V, 86,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 5011LS. Tipo: K. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC832B
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K511AN190M
  • Número de serie: VC334001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico general: 700 HP, 4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente