Motor eléctrico general: 7,5 HP

Motor eléctrico general: 7,5 HP

Motor General Electric- 7,5 HP. Modelo: 5K215CN5127P. S/N: PIES. A prueba de explosiones. Especificaciones del motor: 7,5 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 19,8/9,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Código: H. Tipo: K. No. de lista UL: X 89626. Clase I, grupos C y D. Clase II, grupos F y G. Diámetro del eje: 1-3/8 pulg. Total Dimensiones: 20 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPAG1111.1a
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 5K215CN5127P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3515
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 19.8/9.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico general: 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente