Motor eléctrico Herbert Odenwald EMOD - 20 CV

Motor eléctrico Herbert Odenwald EMOD - 20 CV

Motor eléctrico Herbert Odenwald EMOD. Tipo 160L/4. Serie: 1928321. 20 HP, 15 kW, 1750 RPM, 480 V, 24,3 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC178B
  • Fabricante: Herbert Odenwald
  • Modelo: 160L/4
  • Número de serie: 1928321
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Herbert Odenwald
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 24.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Herbert Odenwald EMOD - 20 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente