Motor eléctrico ideal: 175 HP, 2300/4160 V

Motor eléctrico ideal: 175 HP, 2300/4160 V

Motor Eléctrico Ideal- 175 HP. S/N: 205988. Especificaciones del motor: 880 rpm, 2300/4160 V, 42/24 amperios, 60 Hz, trifásico. Tipo: A. Dimensiones totales: 77 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC840C.
  • Fabricante: Ideal
  • Número de serie: 205988
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico ideal: 175 HP, 2300/4160 V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente