Motor eléctrico ideal - 5 HP

Motor eléctrico ideal - 5 HP

Motor eléctrico ideal. Especificaciones del motor: 5 hp, 1740 rpm, 220/440 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño Nema: B. Código: G. Tipo: A. Diámetro del eje: 1 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho x 10 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750T
  • Fabricante: Ideal
  • Número de serie: 179861
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico ideal - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente