Motor eléctrico industrial MagneTek Century - 350HP

Motor eléctrico industrial MagneTek Century - 350HP

HP: 350 RPM: 3560 Estructura: 447TS Voltios: 460 V 60 Hz Gabinete: DP Eje: 2,5 pulgadas de diámetro x 4,75 pulgadas de largo
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC726.15
  • Fabricante: Magnetek
  • Modelo: 6-372044-01
  • Número de serie: BS1274281
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Motor eléctrico industrial MagneTek Century - 350HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente