Motor eléctrico Leeson - 5 CV

Motor eléctrico Leeson - 5 CV

Motor eléctrico Leeson. Modelo: C215711FB8B. Número de catálogo: G140126-00. Especificaciones del motor: 5 hp, 1170 rpm, 208-230/460 V, 17,6-8,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Clase de aislamiento: F4. Diseño Nema: B. Código: J. Caja: TEFC. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales; 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750G
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: C215711FB8B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1170
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 17.6-8.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson - 5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente