Motor eléctrico Leeson - 7-1/2 HP

Motor eléctrico Leeson - 7-1/2 HP

Motor eléctrico Leeson: 7-1/2 caballos de fuerza.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC022.1a
  • Fabricante: Leeson
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson - 7-1/2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente