Motor eléctrico Leeson-75 HP

Motor eléctrico Leeson-75 HP

Motor Eléctrico Leeson-75 HP. Modelo: N365T17DB2. S/N: 0112. Especificaciones del motor: 1730 rpm, 208-230/460 V, 195-174/87 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 365T. Diseño Nema: B. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (GE).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSP068.17
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: N365T17DB2
  • Número de serie: 112
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Amperios de motor: 195-174/87
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson-75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente