Motor eléctrico Leeson

Motor eléctrico Leeson

Motor eléctrico Leeson modelo N213T17FB40, 7,5 CV 1750 rpm, n.º de serie. 1318, diámetro total de 12 pulgadas x 19 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM47aa.1a
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: N213T17FB40
  • Número de serie: 1318
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1750
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente