Motor eléctrico Leeson

Motor eléctrico Leeson

Motor eléctrico Leeson modelo N254T17FB1, 15hp 1750rpm, n.º de serie. 0812, diámetro total de 14 pulgadas x 24 pulgadas de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM47cc.1a
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: N254T17FB1
  • Número de serie: 812
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1750
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente