Motor eléctrico Leeson sin usar - 10 HP

Motor eléctrico Leeson sin usar - 10 HP

Motor eléctrico Leeson sin usar: 10 HP. Modelo: N215T17FB40A. S/N: 0689. Número de gato: 150140-60. Especificaciones del motor: 1750 rpm, 208-230/460 V, 27-24,6/12,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Servicio continuo. Clase de aislamiento: F. Código: H. Temperatura ambiente máxima: 104ºF (40ºC). Peso: 185 libras. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP513
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: N215T17FB40A
  • Número de serie: 689
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Leeson sin usar - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente