Motor eléctrico Lincoln - 150 CV

Motor eléctrico Lincoln - 150 CV

Motor eléctrico Lincoln. 150 HP, 1780 RPM, marco 444T, 460 V, 60 Hz, 169 amperios, trifásico. Usado por última vez en un compresor Vilter 458XL. (H)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDOF242B
  • Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R717 | NH3)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1780
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 169
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used with a Vilter 458XL Compressor
Motor eléctrico Lincoln - 150 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente