Motor eléctrico Lincoln - 20 CV

Motor eléctrico Lincoln - 20 CV

Motor eléctrico Lincoln. Especificaciones del motor: 20 hp, trifásico. Cuadro: 256T. Clase de aislamiento: B. Diseño Nema: B. Diámetro del eje: 2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulg. de largo x 1 pie 2 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750N
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 2149919
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Lincoln - 20 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente