Motor eléctrico Lincoln - 50 CV

Motor eléctrico Lincoln - 50 CV

Motor eléctrico Lincoln - 50 CV. Último-E1. 1780 rpm, 230/460 V, 130/65 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 326TSC. Clase de aislamiento: F4. Código: G. Diámetro del eje: 2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RKFO094
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: SF4P50TSC61Y
  • Número de serie: 01550900-08/04-03
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Lincoln - 50 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente