Motor eléctrico Lincoln-50 HP

Motor eléctrico Lincoln-50 HP

Motor Eléctrico Lincoln-50 Hp. Modelo: SD4P50T614. Número de serie: 006051707A. 1780/1475 rpm, 230/460,380/415 V, 130/65, 78/74 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 2-1/8 pulg. Estructura: 326T, tipo de aislamiento: F, servicio continuo. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPCN028.1a
  • Fabricante: Lincoln
  • Modelo: SD4P50T614
  • Número de serie: 006051707A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1780/1475
  • Voltaje del motor: 230/460,380/415
  • Amperios de motor: 130/65, 78/74
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 19
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Lincoln-50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente