Motor eléctrico Lincoln - 75 CV

Motor eléctrico Lincoln - 75 CV

Motor de aire acondicionado eléctrico Lincoln. 75 HP, 230/460 V, 184/92 amperios, 1175 RPM, 60 Hz, trifásico, marco 405T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SRWI04B
  • Fabricante: Lincoln
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1175
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 184/92
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Lincoln - 75 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente