Motor eléctrico de CA Lincoln (50 HP, 1770 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico de CA Lincoln (50 HP, 1770 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico de corriente alterna Lincoln. Número de serie: 124009, Bastidor: 326T, RPM: 1770, HP: 50, Voltios: 230/460, Fase: 3, Amperios: 125/62,5, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHR05A
  • Fabricante: Lincoln
  • Número de serie: 124009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 125/62.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 750
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de CA Lincoln (50 HP, 1770 RPM, 230/460 voltios)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente