Motor eléctrico Louis Allis-Chalmers - 100 HP

Motor eléctrico Louis Allis-Chalmers - 100 HP

Motor eléctrico Louis Allis-Chalmers de 100 CV. Modelo: 96-2942. Especificaciones del motor: 1760 rpm, 460 V, 117 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 24-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DFPC149.1
  • Fabricante: Louis Allis-Chalmers
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Louis Allis-Chalmers - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente