Motor eléctrico Marathon - 150 CV

Motor eléctrico Marathon - 150 CV

Motor eléctrico Marathon: 150 HP, 1185 RPM, 460 V, 177 amperios, 60 Hz, trifásico, marco 445T, gabinete DP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SRWI03B
  • Fabricante: Marathon
  • Modelo: LF 445TTDS7089ED W
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 177
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Marathon - 150 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente