Motor eléctrico Marathon de 460 V - 300 CV

Motor eléctrico Marathon de 460 V - 300 CV

Motor eléctrico Marathon: 300 HP, 1185 RPM, 460 V, 357 amperios, 1,15 pies cuadrados, 60 Hz, trifásico, DP, estructura 449T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCC192B
  • Fabricante: Marathon
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 357
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Marathon de 460 V - 300 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente