Motor eléctrico Nord sin usar - 5 HP

Motor eléctrico Nord sin usar - 5 HP

Motor eléctrico Nord sin usar. Modelo: 100L/40CUS TF. Serie: 8508343902.00 . 5 HP, 1725 RPM, 230/460 V, 15,2/7,62 amperios, 3,7 kW, 60 Hz, trifásico, TEFC, estructura 100.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1601
  • Fabricante: Nord
  • Modelo: 100L/40CUS TF
  • Número de serie: 8508343902
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Nord
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 15.2/7.62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 100
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Nord sin usar - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente