Motor electrico

Motor electrico

Motores eléctricos eléctricos de EE. UU. Modelo 6598-A. Número de identificación Z09Z222R097F. 5,0 Hp, 1745 rpm, 230/460 voltios, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 184T, tapa, máximo es 40 °C. Con Gear Drive 8:1 y 212 rpm finales. Dimensiones totales 13 pulgadas de ancho, 27 pulgadas de largo, 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: QCAI105.1-01
  • Fabricante: U.S. Electrical
  • Modelo: 6598-A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 12.6/6.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 10
Detalles adicionales del producto
Motor electrico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente