Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP

Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP

Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP. Modelo: RKB25244SKF. Número de serie: W20104960-CE. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 208-230/460 V, 482-444/222 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Cuadro: 444TSD. Tipo de aislamiento: F. Máx. temperatura ambiente: 104°F. Diámetro del eje: 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF677.5a
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: RKB25244SKF
  • Número de serie: W20104960-CE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Ram Industries - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente