Motor eléctrico Ram Industries de 460 V, sin usar, 235 HP

Motor eléctrico Ram Industries de 460 V, sin usar, 235 HP

Motor eléctrico Ram Industries sin usar. Serie Smart eficiente. NEMA Prima. Especificaciones: 235 HP, 3565 RPM, 460 V, 262 FLA, 60 Hz, trifásico, marco 445TDZ, gabinete LNODP-WPI. Echo en brazil. El motor se instaló en un compresor de refrigeración de amoníaco nuevo, pero nunca funcionó. Dimensiones totales del motor: 51 largo x 38 ancho x 37 alto (pulgadas). Incluye arrancador de motor fabricado por Ram Industries: RI1 FDP265A. AC3: 265A. AC1: 350A. Pieza Ram Industries-DBSC3-JR. Serie: ATR-019. HP máximo: 208V / 119 HP, 230V / 131 HP, 460V / 269 HP, 575V / 335HP. FLA máx.: 325. LRA máx.: 2350. DBS. Ram Industries Leesport, Pensilvania. Dimensiones totales del motor de arranque: 18 largo x 11 ancho x 13,5 alto (pulgadas).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPM043B
  • Fabricante: Ram Industries
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Ram Industries de 460 V, sin usar, 235 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente