Motor eléctrico Reliance - 1000 HP

Motor eléctrico Reliance - 1000 HP

Motor eléctrico Reliance - 1000 HP. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4160 V, 119 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Clase de aislamiento: F. Tamaño de estructura: 23EA5810S. Peso estimado: 6.000 libras. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC826B.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance - 1000 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente