Motor eléctrico Reliance - 15 HP

Motor eléctrico Reliance - 15 HP

Motor eléctrico de confianza. Modelo: P25G4554C. Especificaciones del motor: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,0/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase de aislamiento: F. Diseño Nema: B. Código: C. Tipo: P. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. L x 1 pie 4 pulg. Ancho x 1 pie. 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750C
  • Fabricante: Reliance
  • Modelo: P25G4554C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 39.0/19.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 15
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente