Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)

Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)

Motor eléctrico Reliance- 300 HP. Especificaciones del motor: 3569 rpm, 2300 / 4000 V, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 10EA5006S. Clase de aislamiento: F. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto (H10).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC809B.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3569
  • Voltaje del motor: 2300/4000
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 10EA5006S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance- (300 HP, 2300/4000 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente