Motor eléctrico Reliance 4160V - 1000 HP

Motor eléctrico Reliance 4160V - 1000 HP

Motor eléctrico Reliance - 1000 HP. Especificaciones del motor: 3575 rpm, 2300/4000 V, 215/124 amperios, 60 Hz, trifásico. Servicio continuo. Marco: 19EA5810S. Clase de aislamiento: F. Diámetro del eje: 2.875 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 5 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC844B.
  • Fabricante: Reliance
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1000
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2300/4000
  • Amperios de motor: 215/124
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 19EA5810S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance 4160V - 1000 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente