Motor eléctrico Reliance - 50 HP

Motor eléctrico Reliance - 50 HP

Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Número de identificación: P32G4910 MD. Cuadro: 326T. Diseño B. Tipo P. Servicio: CONT. Caja: ODP. También se puede utilizar a 200 V, 50 HP, 137 amperios, 1,0 pies cuadrados. Peso: 639 libras. Hecho en Taiwán. Previamente funcionaba con un compresor Vilter 448 en una aplicación de refuerzo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP261B
  • Fabricante: Reliance
  • Número de serie: P32G4910 MD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor eléctrico Reliance - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente